ニッサチェイン
ニッサチェインの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
ニッサチェインの チェーン
ニッサチェインの 雑用チェーン
リンクチェイン 鉄ユニクロ溶接
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
37136391
品番
IW2048
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
ベーシックな形状で溶接を施しており、安価で安定した強度があります。
材質/仕上
スチール(SWRM)
表面処理:ユニクロメッキ仕上げ
長さ(m)
30
線径d(Φmm)
4.8
使用荷重(kN)
1.47
トラスコ品番
282-6771
質量(kg)
12.00
チェーン内寸(mm)
27
内幅(mm)
7