ニッサチェイン
ニッサチェインの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
ニッサチェインの チェーン
ニッサチェインの 雑用チェーン
リンクチェイン 鉄ユニクロ溶接
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
37136416
品番
IW2055
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
ベーシックな形状で溶接を施しており、安価で安定した強度があります。
材質/仕上
スチール(SWRM)
表面処理:ユニクロメッキ仕上げ
長さ(m)
30
線径d(Φmm)
5.5
使用荷重(kN)
1.96
トラスコ品番
282-6780
質量(kg)
15.99
チェーン内寸(mm)
30
内幅(mm)
9