ニッサチェイン
ニッサチェインの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
ニッサチェインの チェーン
ニッサチェインの 雑用チェーン
リンクチェイン
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全20種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
37136477
品番
IW40-10M
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
切断済みチェーンですので、即時にご使用いただけます。
長さ(m)
10
線径d(Φmm)
4
材質
鉄(SWRM6)
用途
間仕切りなど様々なシーンに使用可能。
トラスコ品番
282-6917
質量(kg)
2.77
線径(Φmm)
4
寸法A(mm)
24
参考使用荷重(kg)
100
表面処理
ユニクロメッキ
寸法B(mm)
6
破断荷重(kg)
300
チェーン内寸(mm)
24
内幅(mm)
6
質量(g/m)
277
内長P(mm)
24
注意
※参考使用荷重・破断荷重は保証値では御座いません。規格寸法については多少の公差が有り。
※吊り下げには使用しないでください