ニッサチェイン
ニッサチェインの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
ニッサチェインの チェーン
ニッサチェインの 雑用チェーン
リンクチェイン
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全20種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
37136513
品番
IW55-10M
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,488
販売価格(税別)
¥
5,898
バスケットに入れる
切断済みチェーンですので、即時にご使用いただけます。
長さ(m)
10
線径d(Φmm)
5.5
材質
鉄(SWRM6)
用途
間仕切りなど様々なシーンに使用可能。
トラスコ品番
282-6933
質量(kg)
5.33
線径(Φmm)
5.5
寸法A(mm)
30
参考使用荷重(kg)
200
表面処理
ユニクロメッキ
寸法B(mm)
9
破断荷重(kg)
600
チェーン内寸(mm)
30
内幅(mm)
9
質量(g/m)
533
内長P(mm)
30
注意
※参考使用荷重・破断荷重は保証値では御座いません。規格寸法については多少の公差が有り。
※吊り下げには使用しないでください