3/22より値下げ!現場を応援

EX0.5 アイフック ラッチなし スリーエッチ 37136592 EX0.5 アイフック ラッチなし スリーエッチ 37136592

アイフック ラッチなし

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 37136592 品番 EX0.5
参考基準価格(税別)¥750 販売価格(税込) ¥714
販売価格(税別) 値下げ
649

スタンダードな吊フックです。

使用荷重(t)0.5 仕様ラッチなし トラスコ品番215-5605 材質SS400 質量(kg)0.2 質量(g)200 寸法L(mm)110 寸法H(mm)21 寸法A(mm)37 寸法D(mm)72 寸法E(mm)24 寸法B(mm)19 寸法C(mm)9 寸法G(mm)19 寸法K(mm)14 寸法R(mm)82

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:179

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-30
用途:
機械の吊り作業
有限会社山本組 様

今時ラッチなしがあると思って無く、たまたま見つけたので購入しました。
安全的にはラッチが有った方が良いのでしょうけど、やっぱり無い方が使い易いです。

対象商品:
37136617
2021-06-24
用途:
玉掛け
小杉建設 様 (建設業・工事業)

重さもサイズも丁度良く、使い勝手も大変良かったです。

対象商品:
88492153
2017-11-05
用途:
フレコンバッグの吊り下げ
農・林・水産業

重量や質感もよく、作業しやすいです。またお世話になります。

対象商品:
88492153
2017-01-18
用途:
積載車に使用
自動車・二輪車・自転車関連業

ラッチが邪魔なので、この商品を購入させて頂きました。問題なく使えています。

対象商品:
88492153
2015-08-12
用途:
ウインチでの荷物引上げ

ラッチなしのアイフックの中では安価で、開口部も広く使いやすい。
ラッチありの物と共通部品なのか、ラッチを取り付ける突起があるが、邪魔になったら削る予定。

対象商品:
37136592
2014-06-27
用途:
Hパイル吊り上げ作業
ピーシートランス株式会社 様

値段も安くとても良い買い物をしました。
丁度サイズも良く満足です。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フックの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/803/
2023-03-09

「ワイヤー・スリング・吊具・バランサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする