シンプル型滑車シンプルスナッチ(ベケットなし・スナッチ式)

(12件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 37136653 品番 SS100
参考基準価格(税別)¥11,750 販売価格(税込) ¥9,568
販売価格(税別)
8,698

小型軽量で持ち運びが容易です。
ワンタッチ操作で開閉ができます。

使用荷重(t)0.75 用途ロープを通し、荷物等の吊り上げや引っ張り作業。 仕様スナッチ式、ベケットなし トラスコ品番215-5508 質量(kg)2.3 シャフト径(Φmm)15 寸法A(mm)300 寸法F(mm)27 寸法D(mm)85 寸法E(mm)16 寸法B(mm)110 寸法C(mm)50 車径(mm)100 寸法G(mm)14 適合ロープ径(Φmm)最大12 車数1

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:249

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 12
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37136696
2023-03-19
用途:
狩猟で獲った鹿の回収

谷底に落ちた鹿を回収する際に使用しますがこれがあればロープの摩耗を抑える事が出来ます。

対象商品:
37136671
2022-03-25
用途:
荷降ろし

荷揚げは電動ホイストで、これは荷降ろし専用なので、あえてベアリング無しを選択。
ちょうどよかった。
一緒に頼んだロープ、フックともピッタリだった。

対象商品:
37136671
2018-08-31
用途:
小物の荷上げ作業

ステッチ式で使い易いです。重宝します。小型軽量なので収納も楽々。

1人が参考にしています
対象商品:
37136653
2017-12-01
用途:
器具の昇降用として
サービス業

車輪の回転がスムーズで使いやすいと感じました。
滑車の大きさ、重量共に満足です。

対象商品:
37136671
2017-10-17
用途:
荷物の吊り上げ
農・林・水産業

同じブランドのものがホームセンターより安く買えました。

対象商品:
37136671
2017-02-23
用途:
バイクや除雪機を吊るのに使用
有限会社スターカーゴ 様

電動吊り滑車に使用してますが、直吊り、2重吊りが脱着できて簡単

対象商品:
37136671
2016-12-09
用途:
人の移動
加納電気 様 (建設業・工事業)

鋼線を木と木の間に張り、人をぶらさげ移動させる設備を作る。ローラーの錆つきスムーズに回転しなくなるのが心配だが、ワイヤーから簡単に取り外しできるので良いと思う。

対象商品:
37136653
2015-12-01
用途:
メンテナンス
株式会社KSP 様

思ったより大きかった。
普通に使えます。もう少しコンパクトだともっといい。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フックの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/803/
2023-03-09

「ワイヤー・スリング・吊具・バランサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする