曜日別特売
SS75 シンプル型滑車シンプルスナッチ(ベケットなし・スナッチ式) スリーエッチ 37136696

SS75 シンプル型滑車シンプルスナッチ(ベケットなし・スナッチ式) スリーエッチ 37136696
SS75 シンプル型滑車シンプルスナッチ(ベケットなし・スナッチ式) スリーエッチ 37136696

シンプル型滑車シンプルスナッチ(ベケットなし・スナッチ式)

(12件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
使用荷重(t)0.35
内容量1個注文コード37136696品番SS75
参考基準価格(税別)¥8,000販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998

小型軽量で持ち運びが容易です。
ワンタッチ操作で開閉ができます。

用途ロープを通し、荷物等の吊り上げや引っ張り作業。使用荷重(t)0.35仕様スナッチ式、ベケットなしトラスコ品番215-5494質量(kg)1.25シャフト径(Φmm)12寸法A(mm)240寸法F(mm)21寸法D(mm)73寸法E(mm)15寸法B(mm)85寸法C(mm)40車径(mm)75寸法G(mm)12適合ロープ径(Φmm)最大10車数1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:12
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37136696
2023-03-19
用途: 狩猟で獲った鹿の回収

谷底に落ちた鹿を回収する際に使用しますがこれがあればロープの摩耗を抑える事が出来ます。

対象商品 : 37136671
2022-03-25
用途: 荷降ろし

荷揚げは電動ホイストで、これは荷降ろし専用なので、あえてベアリング無しを選択。
ちょうどよかった。
一緒に頼んだロープ、フックともピッタリだった。

対象商品 : 37136671
2018-08-31
用途: 小物の荷上げ作業

ステッチ式で使い易いです。重宝します。小型軽量なので収納も楽々。

1が参考にしています
対象商品 : 37136653
2017-12-01
用途: 器具の昇降用として
サービス業

車輪の回転がスムーズで使いやすいと感じました。
滑車の大きさ、重量共に満足です。

対象商品 : 37136671
2017-10-17
用途: 荷物の吊り上げ
農・林・水産業

同じブランドのものがホームセンターより安く買えました。

対象商品 : 37136671
2017-02-23
用途: バイクや除雪機を吊るのに使用
有限会社スターカーゴ

電動吊り滑車に使用してますが、直吊り、2重吊りが脱着できて簡単

対象商品 : 37136671
2016-12-09
用途: 人の移動
加納電気建設業・工事業

鋼線を木と木の間に張り、人をぶらさげ移動させる設備を作る。ローラーの錆つきスムーズに回転しなくなるのが心配だが、ワイヤーから簡単に取り外しできるので良いと思う。

対象商品 : 37136653
2015-12-01
用途: メンテナンス
株式会社KSP

思ったより大きかった。
普通に使えます。もう少しコンパクトだともっといい。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フックの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/803/
2023-03-09

ワイヤー・スリング・吊具・バランサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする