シンプル型滑車シンプルヤーディング(シャックル式)

(4件のレビュー)
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 37136757 品番 SY75
参考基準価格(税別)¥9,500 販売価格(税込) ¥8,468
販売価格(税別)
7,698

頭部はシャックル式です。
シーブはベアリング入です。

使用荷重(t)0.35 用途ロープを通し、荷物等の吊り上げや引っ張り作業。 仕様シャックル式 トラスコ品番808-6905 質量(kg)1.1 シャフト径(Φmm)15 寸法A(mm)185 寸法F(mm)11 寸法D(mm)70 寸法E(mm)22 寸法B(mm)85 寸法C(mm)40 車径(mm)75 寸法G(mm)12 使用ロープ径(mm)(最大)10 車数1

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:249

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37136732
2022-08-15
用途:
木材の搬出、積み降ろし
農・林・水産業

重機を使わず、人力で材木を積み降ろしするので、繊維ロープと滑車を使用します。触るのが間伐材くらいだと小型軽量で丁度良いです。

対象商品:
37136732
2022-06-07
用途:
ウィンチ
製造業

作りは便利でした。うまく使いました。特に問題ない。

対象商品:
37136714
2015-12-01
用途:
メンテナンス
株式会社KSP 様

普通につかえます。
物もしっかりしていますがちょっと引っかかりが気になります。

対象商品:
37136732
2013-10-29
用途:
吊り作業
アイシスラボ 様

シャックル付が 後を考えたら得した気分です。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フックの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/803/
2人が参考にしています
2023-03-09

「ワイヤー・スリング・吊具・バランサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする