スリーエッチ
スリーエッチの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
スリーエッチの 重量フック
シンプル鉄ブロック フック型 50mm
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
37136775
品番
ST50
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥5,000
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
小型軽量で持ち運びが容易です。
使用荷重(t)
0.25
用途
ロープを通し、荷物等の吊り上げや引っ張り作業。
仕様
ベケット付
トラスコ品番
215-5532
質量(kg)
0.45
シャフト径(Φmm)
10
寸法A(mm)
183
寸法F(mm)
16
寸法D(mm)
60
寸法E(mm)
10
寸法B(mm)
58
寸法C(mm)
35
車径(mm)
50
寸法G(mm)
9
車数
1