スイベルフック(ラッチ付)

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 37136811 品番 YH1.5
参考基準価格(税別)¥7,000 販売価格(税込) ¥5,938
販売価格(税別)
5,398

360度回転しますのでロープ等がねじれません。

用途玉掛け作業用。 仕様ラッチ付 トラスコ品番241-2730 質量(kg)1.4 質量(g)1400 寸法L(mm)227 使用荷重(kg)1500 寸法A(mm)77 寸法F(mm)21 破断荷重(t)7.5 寸法D(mm)110 寸法E(mm)29 寸法B(mm)40 寸法C(mm)43 寸法R(mm)176 寸法S(Φmm)17
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:180

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-03-14
用途:
器具の吊り下げ
有限会社祐千堂葛西 様 (医療・福祉・介護関連業)

初めて購入しました
思ったより頑丈です
付け替えたりすることが多い箇所での使用のため、使いやすいです

対象商品:
37136793
2024-06-28
用途:
伐根に使用
ファーム保坂 様 (農・林・水産業)

屋敷内にある伐採した根の伐根に使用した。
同時購入のベルトスリングなどを使い以前購入したチェーンブロック
三脚キットを使い、簡単に伐根できた

対象商品:
61158616
2021-07-10
用途:
バケットの吊り上げ

重量物なので、スイベルがついていれば作業がある程度自由に(楽に)作業できる。

対象商品:
37136836
2015-10-29
用途:
吊り作業で荷の方向を変えたいとき

荷を吊ったら重さで回転しにくくなります。
フックは1t仕様でも実作業では200kg程度が回転させれる限界かと・・・

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フックの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/803/
2023-03-09

「ワイヤー・スリング・吊具・バランサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする