スリーエッチ
スリーエッチの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
スリーエッチの 重量フック
ファンドリーフック(ラッチ付)
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37136881
品番
FHL3
参考基準価格(税別)
¥20,000
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
口幅が広くふところが大きいので、直接敷き鉄板や径の太い物等を引っ掛けることができます。
用途
敷鉄板の吊り上げ。
土木、建築工事等での荷物の吊り上げ。
使用荷重(t)
3
仕様
ラッチ付
トラスコ品番
241-2756
材質
特殊合金鋼
質量(kg)
2.3
寸法L(mm)
263
寸法A(mm)
73
寸法F(mm)
164
寸法D(mm)
14
寸法E(mm)
33
寸法B(mm)
80
寸法C(mm)
32
寸法G(mm)
216