ファンドリーフック(ラッチなし)

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 37136906 品番 FH1.5
参考基準価格(税別)¥6,875 販売価格(税込) ¥6,268
販売価格(税別)
5,698

口幅が広くふところが大きいので、直接敷き鉄板や径の太い物等を引っ掛けることができます。

用途
敷鉄板の吊り上げ。
土木、建築工事等での荷物の吊り上げ。
使用荷重(t)1.5 仕様ラッチなし トラスコ品番215-5672 質量(kg)0.7 寸法L(mm)160 寸法A(mm)63 寸法D(mm)32 寸法E(mm)11 寸法B(mm)25 寸法C(mm)127 寸法G(mm)117

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:179

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37136906
2021-06-22
用途:
機械等吊り上げ
ケイエス工業 様 (建設業・工事業)

高所から重量物を吊り上げ下げ作業に使用していますが、良い感じでしたので複数個購入してしまいました

対象商品:
37136924
2015-03-20
用途:
敷き鉄板を吊り上げる際の吊具
建設業・工事業

物を見た時は「予想より大きいかな」と思ったのですが、実際に使用してみたらピッタリで使い勝手も良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フックの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/803/
2023-03-09

「ワイヤー・スリング・吊具・バランサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする