75X1S 強力型滑車 一車スナッチ(ベケット付) スリーエッチ 37136967

強力型滑車 一車スナッチ(ベケット付)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード37136967 品番75X1S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥5,100
この商品は使用荷重・内容量など6種類から選べます 他の種類を見る

強力・堅牢な滑車です。
フックは特殊鋼鍛造で、はずれ止めが付いていますから安全です。
シーブはメタル入りで、75mm、100mm、125にはオイルメタル(焼結含油軸受)を装着しております。
側板が開くのでロープの途中からでも装着が可能です。

車径(mm)75 用途ロープを通し、荷物等の吊り上げや引っ張り作業。 仕様スナッチ式、ベケット付 トラスコ品番215-5460 質量(kg)1.7 基本使用荷重(t)0.5 寸法a(mm)300 寸法B(mm)87 寸法C(mm)40 使用ロープ径(mm)(最大)8 車数1

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
37136967 75X1S 06386563 75×1S 強力型滑車 一車スナッチ(ベケット付) スリーエッチ 強力型滑車 一車スナッチ(ベケット付) スリーエッチ 1台 5,798 税込6,378 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フックの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/803/
2023-03-09

「ワイヤー・スリング・吊具・バランサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする