強力型滑車 シーブ鋳物製

(9件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 37137012 品番 K-100
参考基準価格(税別)¥4,150 販売価格(税込) ¥3,738
販売価格(税別)
3,398
車輪径(Φmm)100 仕様含油メタル入 トラスコ品番215-5575 材質スチール 幅(mm)26 質量(kg)1 穴径(Φmm)17 使用荷重(t)1

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:251

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37137037
2018-01-06
用途:
クレーン車の過巻防止センサーのコード

元々ついていたものがプラスチック製だったので経年劣化で硬化して淵の部分が割れてしまい交換しました。
こちらは鋳物製なので重さわかなり違いますが寸法が変わらないので使ってみました
何の不具合なく使っています。

2人が参考にしています
対象商品:
37137037
2017-08-23
用途:
鉄工、機械メンテナンス
宮原機工 様

牛を運ぶトラックの後部スロープウインチの10mmワイヤー交換に。
頑丈で良い。
が、注文時に発送当日となっているが 手元に届くのに8日かかった。 お客様に待って頂いたが間に合わず、ホームセンターで別に購入し工事を終わらせた。
よって、手元に8個 不良在庫となった。

1人が参考にしています
対象商品:
37137037
2015-12-14
用途:
荷揚げ作業

本体と滑車のメーカーが違いましたがうまく会うことが出来て良かった。出来ればピンも部品取りできれば良かった。

対象商品:
37137012
2014-06-24
用途:
重量物の上げ下げ

使用感には満足していますが、当初から錆びが目立ちました。商品管理もうすこし丁寧にお願いいたします。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

いつもMonotaROをご利用頂き誠にありがとうございます。
この度、ご指摘頂いた内容は、お客様からの貴重なご意見とし担当部署まで報告させて頂きます。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

対象商品:
37137037
2014-11-25
用途:
ワイヤーに

いろいろと使えそうです。

1人が参考にしています
対象商品:
37137037
2014-02-07
用途:
十誦による玉掛け作業
宗生寺 様

交換パーツとして販売されていたので助かりました。

1人が参考にしています
対象商品:
37137037
2013-01-30
用途:
ワイヤー用のくるま
堤設計 様

ステンレス用もほしい。

対象商品:
37137037
2014-05-08
用途:
ダブル滑車の交換
ノセ工芸 様

ホームセンターでは、取り寄せ時間と価格が合わないので、購入しましたが、予想どうり良い品物でした。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

滑車の特長と定格荷重について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/799/
1人が参考にしています
2023-02-24

「ワイヤー・スリング・吊具・バランサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする