カラー雑巾

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(10枚) 注文コード 37137046 品番 C292-000X-MB
参考基準価格(税別)¥1,550 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

使用場所に応じて使い分けができるカラー雑巾です。

寸法(mm)180×280 材質綿100% 用途水拭き、から拭き清掃。 仕様カラーバリエーションタイプ トラスコ品番393-7020 質量(g)350 質量(g/枚)35 繰り返し・詰め替え対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:266

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-01-27
用途:
社内の環境整備としての清掃
クリエイティブ・エージェント株式会社 様 (建設業・工事業)

環境整備をしているので、使用別に色分けできて便利です。

対象商品:
37136985
2021-09-01
用途:
清掃

色別で使い分けたいので助かりました。問題はありません。

対象商品:
37136985
2021-01-28
用途:
清掃作業で使用
サービス業

今まで使用にメーカーと比較するために購入しました。色落ちが少なく満足しています。

対象商品:
37137046
2015-07-20
用途:
大理石の乾拭き用
その他業種

ごくごく普通の雑巾

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「掃除用具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする