タケネ
タケネの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
タケネの ワイヤークリップ・アイボルト・アイナット
タケネの 吊具用アイボルト
アイボルト
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37137073
品番
TAI12022
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
バスケットに入れる
一般的に広く使用される安価な吊り具です。
用途
コンクリート製品吊り上げ用。
各種重量物吊り上げ用。
トラスコ品番
212-1221
長さ(mm)
22
質量(g)
140
穴径(Φmm)
30
ねじの呼び
M12
表面処理
ユニクロメッキ
最大荷重(kN)
2.16(推奨)