タケネ
タケネの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
タケネの ワイヤークリップ・アイボルト・アイナット
タケネの 吊具用アイボルト
アイボルト
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37137091
品番
TAI16027
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥692
販売価格(税別)
¥
629
バスケットに入れる
一般的に広く使用される安価な吊り具です。
用途
コンクリート製品吊り上げ用。
各種重量物吊り上げ用。
トラスコ品番
212-1239
長さ(mm)
27
質量(g)
260
穴径(Φmm)
35
ねじの呼び
M16
表面処理
ユニクロメッキ
最大荷重(kN)
4.41(推奨)