※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

B-606 ゴールドスナップH型 ニッサチェイン 37137475 B-606 ゴールドスナップH型 ニッサチェイン 37137475

ゴールドスナップH型

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 37137475 品番 B-606
参考基準価格(税別)¥900 販売価格(税込) ¥934
販売価格(税別)
849

線材を曲げ加工しており、強度があり、安定しています。
チェーンとの連結はボルト・ナットを取り外すことで、直付けできます。

用途
チェーンの先端金具・フックとして。
フェンス用チェーンの先端金具。
材質ステンレス(SUS304) トラスコ品番320-4031 質量(g)23 寸法a(mm)62.6 寸法B(mm)6 種類スイベルスナップ 寸法C(mm)10.0 使用荷重(kN)0.29

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-10-29
用途:
犬の鎖
合同会社 渡辺エコパワー 様 (建設業・工事業)

沢山の商品を試してみました
金額などを考えてもいい商品です

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする