ステンレスSフック

(16件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 37137737 品番 A-789
参考基準価格(税別)¥160 販売価格(税込) ¥175
販売価格(税別)
159

ステンレス製でさびに強いです。

材質ステンレス(SUS304) 全長(mm)100 内径(Φmm)30 線径(Φmm)4.0 質量(g/本)21 使用荷重(kN)0.10 用途物の吊り下げ、引っ掛けとして。 トラスコ品番320-3999 質量(g)21 RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:221

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 16
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37137694
2024-10-09
用途:
個人の日用品
その他業種

迅速で丁寧なお取り引きありがとうございます。
直ぐに届きました。ありがとうございました。

2025-05-27
用途:
部品の整理
教育・研究機関

商品は気に入ったが探すのに時間がかかった、太さや長さから探せると便利なのだが。

対象商品:
37137712
2023-12-15
用途:
物をひっかけるとき

しっかりとしたS字フックです。樹脂製のを使用していたら、荷物の重さに強度が耐えられずこちらを購入しました。価格もリーズナブルで満足です。ただ、商品のタグを外す際に、フック先端のゴム部分が一緒にとれて無く思想なったので、注意が必要です。(抜けやすい。)

1人が参考にしています
対象商品:
37137755
2022-08-29
用途:
塗装作業時に
meron_fuku商会 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

吊るし時にべんりなので、購入しました。針金で代用していましたが、これなら、多少重いものでも伸びることはありませんから。

対象商品:
37137712
2022-02-10
用途:
吊りファイルの保管として
教育・研究機関

作りが値段の割にしっかりとしています。少々では変形しません。老婆心ですが、用途と吊り下げる対象のものの寸法や重量を測ってサイズを選んだ方がよいかもしれません。

対象商品:
37137737
2020-12-26
用途:
遮光ネットをかけるために使用
製造業

物干し竿に遮光ネットを引っ掛けて吊るすために購入しました。
当方の所有する物干し竿にちょうど直径が適合し、外れる心配がありません。
遮光ネットをこのフックで吊り下げて直射日光と対面のビルからの除き対策に使用しています。

1人が参考にしています
対象商品:
37137737
2020-09-22
用途:
コート掛けのバーに物をかけるため
教育・研究機関

クロゼットのパイプバーにかけて、物をつるすために探しました。サイズはぴったりで、先に滑り止めがあるので安定感があります。複数入りにして、割安なものにしてもらえるともっと嬉しいです。

1人が参考にしています
対象商品:
37137737
2020-05-27
用途:
お風呂の中の収納として
建設業・工事業

しっかりとした作りです。値段が高いのでもうちょっと安ければまとめ買いをしたいんですけど。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊り金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする