タケネ
タケネの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
タケネの 吊具
タケネの 連結金具
ツリグヨコヨコ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1袋(2個)
注文コード
37137773
品番
TYY12022
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥978
販売価格(税別)
¥
889
バスケットに入れる
六角ボルトを鉄板で包んだ構造です。
穴部にシャックルを連結させて使用します。
用途
コンクリート製品吊り上げ用。
各種重量物吊り上げ用。
トラスコ品番
212-1298
質量(g)
123
ねじ径×長さ(mm)
M12×22
耐荷重(kN)
2.13(推奨)
質量(g/個)
61.5
材質(本体)
鉄
種類
連結金具
穴径(Φmm)
17
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません