ねじシャックル

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(2個) 注文コード 37137834 品番 SC-12
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥868
販売価格(税別)
789

ねじ込みタイプのスタンダードなシャックルです。

寸法D(mm)11.6 寸法L(mm)46.0 寸法B(mm)24.0 寸法d(mm)23.0 ねじ径W1/2 使用荷重(kN)4.41 質量(g/個)170 用途連結金具として。 トラスコ品番169-1228 材質可鍛鋳鉄 質量(g)340 寸法t(mm)11.6

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:202

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37137816
2021-06-24
用途:
玉掛け
小杉建設 様 (建設業・工事業)

材質の関係かと思いますが、強く締め付けるとなめました。

対象商品:
37137834
2020-05-27
用途:
機械の運搬
農・林・水産業

ボルト類がスムーズに動き、作業が出来大変良かったです。

1人が参考にしています
対象商品:
37137852
2019-10-01
用途:
機械のメンテナンス時
すけ川電子研究所 様 (建設業・工事業)

安いが普通に使えて特に不安感はない。コスパが良いと感じる。

対象商品:
37137834
2015-09-07
用途:
大型の船外機脱着玉掛け作業に使用。
三島船外機サービス 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

メッキも斑無くネジも、スムウーズで価格からして満足です。

対象商品:
37137834
2017-03-03
用途:
問題なし
農・林・水産業

ねじ部分の動きが悪いわけでもなく、造りが荒いわけでもなく、
ホームセンターで買うのと同じような感じです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ターンバックル・シャックル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする