※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
タケネ
タケネの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
タケネの ターンバックル・シャックル
タケネの シャックル
フックアップ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1袋
注文コード
37137895
品番
TFA20035
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
ねじ部:合金鋼SNB7を採用しています。
当て座:厚さ9mm×2枚でねじ曲りを防止します。
用途
コンクリート製品吊り上げ用。
各種重量物吊り上げ用。
ねじ径×長さ(mm)
M20×35
寸法(inch)
(シャックル径)3/4
トラスコ品番
212-1069
質量(kg)
2.23
荷重
9.86kN(推奨)