※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
タケネ
タケネの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
タケネの ターンバックル・シャックル
タケネの シャックル
フックアップ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1袋
注文コード
37137913
品番
TFA24040
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
ねじ部:合金鋼SNB7を採用しています。
当て座:厚さ9mm×2枚でねじ曲りを防止します。
用途
コンクリート製品吊り上げ用。
各種重量物吊り上げ用。
ねじ径×長さ(mm)
M24×40
寸法(inch)
(シャックル径)1
トラスコ品番
212-1077
質量(kg)
4.62
荷重
19.60kN(推奨)