ボルトクリップ

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 37137956 品番 P-973
参考基準価格(税別)¥340 販売価格(税込) ¥362
販売価格(税別)
329
適合ワイヤ径(Φmm)0.85〜1 材質ステンレス(SUS304) 用途ワイヤーロープ専用 トラスコ品番331-8630 質量(g)6 寸法A(mm)2.0 ねじ径(mm)6 RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:168

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37137931
2023-11-28
用途:
機械のメンテナンス時
自動車・二輪車・自転車関連業

大変便利で、色々な応用効きますが、錆に強い仕様等あれば、尚良い。

対象商品:
37137956
2021-11-19
用途:
ワイヤーの末端用
コスモソリューション 様 (サービス業)

ワイヤーの末端につけて使います。今のところ緩んだりしませんので問題ありません。

1人が参考にしています
対象商品:
37137956
2021-01-23
用途:
旧型日産車のパワーウインドーの修理
自動車・二輪車・自転車関連業

旧型日産車のパワーウインドーのワイヤーが切れてしまい、自動車部品商に部品を注文すると販売終了で入手不可…。 モノタロウのこのパーツを加工して流用し、修理完了しました。 毎度ありがとうございます!

1人が参考にしています
対象商品:
37137931
2017-02-28
用途:
屋根下地材をワイヤ−で吊り上げた時点でストッパ−としてボルトクリップ使用しています。
株式会社宇佐美鈑金工業 様 (建設業・工事業)

屋根下地材の落下防止の為ワイヤ-で吊り上げボルトクリップ使用
で固定するために使用しています。
良く考えたボルトであると満足しています。

1人が参考にしています
対象商品:
37137956
2015-09-10
用途:
孔内伸縮計ワイヤーの固定

孔内伸縮計のシース付ワイヤーの固定のために購入しました。

動きがやたらにある地すべりでは、同メーカーのリーズロックの方が素早く
盛り替えができるのでいいのですが、通常のそれほど動きが顕著でない
地すべりであれば、これで十分です。

1mmのワイヤーを折り返して留めているのですが、
穴が2mmなので、ちょうどぴったりというところです。

万が一のため、2つくらいで留めておこうと思ったのですが、
思いのほかしっかりととまったので、1個でも十分かもしれません。

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワイヤー・スリング・吊具・バランサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする