ニッサチェイン
ニッサチェインの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
ニッサチェインの 吊具
ニッサチェインの 吊具用Sカン
パイプ用フック スチール製
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1パック(4個)
注文コード
37137974
品番
P-150
参考基準価格(税別)
¥280
販売価格(税込)
¥307
販売価格(税別)
¥
279
バスケットに入れる
パイプに使用できるフックです。
適合パイプ径(Φmm)
32
寸法A(mm)
68.2
寸法B(mm)
37.0
寸法C(mm)
25.0
寸法D(mm)
3.4
使用荷重(kN)
0.03
質量(g/パック)
62
用途
パイプ用。
トラスコ品番
331-8575
材質
スチール(SWRM6)
材質/仕上
スチール(SWRM)/ユニクロメッキ
種類
Sカン
仕上
ユニクロ
質量(g/個)
15.5
RoHS指令(10物質対応)
対応