ニッサチェイン
ニッサチェインの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
ニッサチェインの 吊具
ニッサチェインの 吊具用Sカン
パイプ用フック スチール製
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1パック(5個)
注文コード
37137992
品番
P-151
参考基準価格(税別)
¥240
販売価格(税込)
¥263
販売価格(税別)
¥
239
バスケットに入れる
パイプに使用できるフックです。
適合パイプ径(Φmm)
25
寸法A(mm)
58.6
寸法B(mm)
30.5
寸法C(mm)
23.4
寸法D(mm)
3.2
使用荷重(kN)
0.03
質量(g/パック)
56
用途
パイプ用。
トラスコ品番
331-8583
材質
スチール(SWRM6)
材質/仕上
スチール(SWRM)/ユニクロメッキ
種類
Sカン
仕上
ユニクロ
質量(g/個)
11.2
RoHS指令(10物質対応)
対応