ニッサチェイン
ニッサチェインの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
ニッサチェインの 吊具
ニッサチェインの 吊具用Sカン
パイプ用フック スチール製
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1パック(6個)
注文コード
37138017
品番
P-152
参考基準価格(税別)
¥240
販売価格(税込)
¥263
販売価格(税別)
¥
239
バスケットに入れる
パイプに使用できるフックです。
適合パイプ径(Φmm)
19
寸法A(mm)
43.7
寸法B(mm)
22.6
寸法C(mm)
17.0
寸法D(mm)
3.0
使用荷重(kN)
0.03
質量(g/パック)
45
用途
パイプ用。
トラスコ品番
331-8591
材質
スチール(SWRM6)
材質/仕上
スチール(SWRM)/ユニクロメッキ
種類
Sカン
仕上
ユニクロ
質量(g/個)
7.5
RoHS指令(10物質対応)
対応