日興製綱
日興製綱の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
日興製綱の ワイヤークリップ・アイボルト・アイナット
日興製綱の ワイヤークリップ
ワイヤークリップ(スチール製)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1袋(2個)
注文コード
37138114
品番
WCP-6
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥340
販売価格(税別)
¥
309
バスケットに入れる
ワイヤを現場加工できます。
適合ロープ径(Φmm)
6
寸法B(mm)
31.5
寸法D(mm)
17.0
寸法A(mm)
31.5
ねじ径
W5/16
質量(g/個)
52
用途
ワイヤロープと品物とを連結します。
トラスコ品番
117-5858
質量(g)
104
寸法d(mm)
17.0
寸法a(mm)
31.5