水本機械製作所
水本機械製作所の 内装商品
水本機械製作所の 補強金具
水本機械製作所の 金折
金折(ステンレス)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
37138236
品番
KLM-30250
参考基準価格(税別)
¥5,040
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
座操りが両面に付いています。
内向きでも外向きでも使用できます。
皿頭のねじをご使用ください。
質量(g)
526
寸法d(mm)
250
耐荷重(kg)
40(2本)
寸法W(mm)
30
取付穴数
6
H(mm)
250
板厚(mm)
5
寸法H(mm)
250
用途
コーナーの補強に。
トラスコ品番
273-7922