水本機械製作所
水本機械製作所の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
水本機械製作所の ターンバックル・シャックル
水本機械製作所の シャックル
ステンレス SLUシャックル
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1袋
注文コード
37138297
品番
B-1502
参考基準価格(税別)
¥6,550
販売価格(税込)
¥5,388
販売価格(税別)
¥
4,898
バスケットに入れる
ゆるみ止めナット付きなので、振動等でもピンが抜けにくくなっています。
懐が広いので、用途が広がります。
ねじ径
M10
トラスコ品番
351-4722
質量(g)
200
寸法L(mm)
80
寸法B(mm)
40
用途
チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結金具として。
材質
ステンレス
寸法d(mm)
20
使用荷重(kN)
3.33