水本機械製作所
水本機械製作所の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
水本機械製作所の 重量フック
ステンレス ウォールフックPD型
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1袋
注文コード
37138351
品番
B-1399
参考基準価格(税別)
¥2,550
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
耐食性に優れたステンレスを使用しています。
用途
壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として使用。
曲面用
トラスコ品番
849-0784
質量(g)
64
寸法d(mm)
4.2
寸法a(mm)
17.5
寸法B(mm)
70
寸法P(mm)
54
H(mm)
34
RoHS指令(10物質対応)
対応
使用荷重(kN)
0.15