※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
水本機械製作所
水本機械製作所の 南京錠・鍵
水本機械製作所の 南京錠
ステンレス ウルトラデフキー
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1パック
注文コード
37138412
品番
UDK-50
参考基準価格(税別)
¥23,520
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
ツルの部分にブレードが付いているので、ツルの露出が少なく、クリッパーで切断されにくい構造になっています。
ロック
キー式
用途
大型扉、倉庫、ガレージの鍵に。
仕様
キー3本付
トラスコ品番
242-7591
幅(mm)
50
質量(g)
340
寸法B(mm)
21
寸法C(mm)
19
つる径(Φmm)
9.5