B-292 ステンレス ダブルシャックル 水本機械製作所 37138437 B-292 ステンレス ダブルシャックル 水本機械製作所 37138437 B-292 ステンレス ダブルシャックル 水本機械製作所 37138437

ステンレス ダブルシャックル

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋 注文コード 37138437 品番 B-292
参考基準価格(税別)¥2,300 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

ピンを開閉することで簡単にチェーンなどが取り付けできます。
金具のセンター部がスイベル式で自在に回ります。

モノタロウではこんなお得な商品も!
寸法D(mm)6 寸法L1(mm)64 寸法L2(mm)12 寸法A(mm)6.2 寸法B(mm)12 ねじ径M6 使用荷重(kN)1.67 質量(g)68 用途チェーン・ワイヤロープの連結金具として。 トラスコ品番293-2121 材質ステンレス(SUS304) 寸法d(mm)6 寸法a(mm)6.2

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:211

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37138437
2018-10-16
用途:
セーリング
広渡美装 様

セーリングの前フィッテイングの時シートのねじれ取りやすい

対象商品:
37138455
2017-04-09
用途:
海上作業

良い品物で満足しています、後は耐久性だけです、よろしくお願いします

対象商品:
37138437
2016-04-19
用途:
海上作業

8mmがあれば助かる

対象商品:
37138473
2013-12-19
用途:
ロープを天井からぶら下げる

シャックルのねじの頭部分に緩み防止の細工をしやすいように
できればよい。
今回は針金で固定した。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ターンバックル・シャックル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする