ステンレス ナスカン

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 37138491 品番 B-125
参考基準価格(税別)¥2,010 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

アイの部分が回転するので連結した時にからみません。
ワンタッチで開くので手軽にジョイントできます。

寸法D(mm)3.0 寸法L(mm)63 寸法W(mm)17 寸法S(mm)6 H(mm)9 寸法d(mm)10 寸法t(mm)4.0 使用荷重(kN)0.20 質量(g)22 用途チェーン・ワイヤロープの連結金具として。 トラスコ品番293-1991 材質ステンレス(SUS304) 種類ナスカン(鉄砲ナスカン) 寸法H(mm)9 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37138534
2017-01-11
用途:
犬用リードのナスカンとして
製造業

革リードのナスカンが壊れてしまったので同じサイズのものをさがしていてこれにたどりつきました。サイズもぴったりでしたし、しっかりしたつくりで満足しています。また、価格的にもほかと比べてお手ごろでした。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする