ステンレス ハンガーユニットD型

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 37138613 品番 B-846
参考基準価格(税別)¥920 販売価格(税込) ¥659
販売価格(税別)
599

リング部分がたおれるので、不使用時に邪魔になりにくいです。

寸法B(mm)27 寸法D1(mm)1.5 H(mm)7.5 寸法a(mm)30 用途チェーン・ロープ・ワイヤ各種の部材の止め金具。 トラスコ品番293-2172 材質ステンレス(SUS304) 寸法(mm)(L×W)36×23、(L1×W1)21.0 種類ウォールフック 寸法L(mm)36 寸法H(mm)7.5 寸法L1(mm)21 内容ハンガーユニットD型 HD-3×1個 寸法A(mm)30 寸法D2(Φmm)5 寸法W(mm)23 寸法d(Φmm)4.2 寸法W1(mm)- 参考使用荷重(kN)0.1 質量(g/袋)26 入数20 RoHS指令(10物質対応)対応 使用荷重(kN)0.1

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37138613
2023-11-29
用途:
軽トラのキャンピングカー内の吊り金具
山本農園 様 (農・林・水産業)

アルミ角材(30ミリ)に取付て吊り金具として利用しました。
寸法、荷重の対応にちょうどよかった。

対象商品:
37138656
2022-02-18
用途:
神輿を軽トラックにて運搬化するための神輿の竿と神輿本体との固定タスキの案内用

価格、サイズ、防錆の為、ステンレス製なので選びました。

対象商品:
37138595
2020-05-16
用途:
コンテナボックスの固定

良質な商品です。ユニットの強度に対して、取り付け穴がやや小さめの設計です。なお、それほど硬い素材ではないので、4mm径への拡張は比較的容易です。

対象商品:
37138577
2020-03-05
用途:
木材に取り付け
その他業種

木材に取り付けるのに使用。
強度もいい感じで満足してます。

対象商品:
37138631
2015-02-25
用途:
レザークラフトに金属パーツとして使用

元々の用途が船舶用なためD管がアンバランスに大き過ぎる気がしました。
3mmのD管でも強度的に問題ないかも。
2ピン留めのハンガーユニットがバランス的に良い気がしました。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする