水本機械製作所
水本機械製作所の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
水本機械製作所の 重量フック
ステンレス プチフックL型
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1袋
注文コード
37138674
品番
B-2126
参考基準価格(税別)
¥990
販売価格(税込)
¥560
販売価格(税別)
¥
509
バスケットに入れる
ステンレス製なので水回り等に最適です。
用途
屋外の水道設備(足洗い場等)の物掛けに。
トラスコ品番
332-6225
質量(g)
57
寸法L(mm)
22
ねじ径
M8
寸法d(mm)
8
ドリル径(Φmm)
12.5
寸法t(mm)
2
寸法B(mm)
11
寸法W(mm)
33
H(mm)
40
RoHS指令(10物質対応)
対応
使用荷重(kN)
0.49