水本機械製作所
水本機械製作所の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
水本機械製作所の 重量フック
ステンレス プチフックL型
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1袋
注文コード
37138692
品番
B-2127
参考基準価格(税別)
¥1,280
販売価格(税込)
¥736
販売価格(税別)
¥
669
バスケットに入れる
ステンレス製なので水回り等に最適です。
用途
屋外の水道設備(足洗い場等)の物掛けに。
トラスコ品番
334-6994
質量(g)
93
寸法L(mm)
22
ねじ径
M10
寸法d(mm)
10
ドリル径(Φmm)
14.5
寸法t(mm)
2
寸法B(mm)
13
寸法W(mm)
40
H(mm)
50
RoHS指令(10物質対応)
対応
使用荷重(kN)
0.98