ステンレス フックアイナット(ミリネジ)

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋 注文コード 37138735 品番 B-1420
参考基準価格(税別)¥2,300 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

従来のアイナットに開閉できるフックが付いているので、設置後に物を通すこともできます。

用途
アイナットをフック式にして、端末の金具として。
鳩除け・カラス除けネット等の端末金具。
トラスコ品番849-0789 質量(g)29 寸法L(mm)25 ねじ径M6 寸法d(mm)6 寸法a(mm)16 寸法S(mm)8 寸法B(mm)13 H(mm)30 RoHS指令(10物質対応)対応 使用荷重(kN)0.20

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37138735
2020-03-28
用途:
車内に取り付け
不動産業

車内にステイを介してステンパイプをボルトとナットて取り付けましたが、ナットから少し飛び出たボルトのねじ山部分に これを付けました。

いろいろ小物をフックに取り付け出来そうで良さそうです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フックの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/803/
2023-03-09

「ワイヤー・スリング・吊具・バランサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする