テラモト
テラモトの ゴミ箱
テラモトの ペダル式ゴミ箱
ペダルボックス
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37138744
品番
DS-238-512-0
参考基準価格(税別)
¥8,200
販売価格(税込)
¥7,588
販売価格(税別)
¥
6,898
バスケットに入れる
衛生的なペダル式です。
さびにも強いステンレス素材を使用しています。
軽くて手軽なポリプロピレン製内容器付です。
容量(L)
12
用途
ペダル式ゴミ箱、衛生関連用品
トラスコ品番
005-9498
材質
本体:ステンレスヘアーライン仕上、中容器:ポリプロピレン(再生樹脂)
形状
丸型
質量(kg)
1.6
色
シルバー
高さ(mm)
395
奥行(mm)
330(ペダル込み)
外径(Φmm)
250
アズワン品番
65-0330-23
フタの種類
ペダル式
商品タイプ
本体+フタ
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。