曜日別特売
B-1421 ステンレス フックアイナット(ミリネジ) 水本機械製作所 37138753

ステンレス フックアイナット(ミリネジ)

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
寸法L(mm)33
内容量1袋注文コード37138753品番B-1421
参考基準価格(税別)¥3,390販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
2,298

従来のアイナットに開閉できるフックが付いているので、設置後に物を通すこともできます。

用途
アイナットをフック式にして、端末の金具として。
鳩除け・カラス除けネット等の端末金具。
トラスコ品番849-0790質量(g)64寸法L(mm)33ねじ径M8寸法d(mm)8寸法a(mm)20寸法S(mm)10寸法B(mm)18H(mm)40RoHS指令(10物質対応)対応使用荷重(kN)0.29
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37138735
2020-03-28
用途: 車内に取り付け
不動産業

車内にステイを介してステンパイプをボルトとナットて取り付けましたが、ナットから少し飛び出たボルトのねじ山部分に これを付けました。
いろいろ小物をフックに取り付け出来そうで良さそうです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フックの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/803/
2023-03-09

ワイヤー・スリング・吊具・バランサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする