ステンレス フックアイボルト(ミリネジ)

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(1個) 注文コード 37138796 品番 IBH-6M
参考基準価格(税別)¥2,030 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

従来のアイボルトに開閉できるフックが付いているので、設置後に物を通すこともできます。

用途アイボルトをフック式にして端末の金具として。 トラスコ品番849-1074 質量(g)25 ねじ径M6 寸法d(mm)6 寸法S(mm)8 寸法B(mm)15 寸法W(mm)25 H(mm)37 RoHS指令(10物質対応)対応 使用荷重(kN)0.20

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37138796
2020-04-22
用途:
車内のフックとして
不動産業

ステイの取り付けに普通のボルトでも良いですが、ボルトの代わりにこれわ使用すると小物を引っ掛けれるので、小技が効いて何か得した気分になります

1人が参考にしています
対象商品:
37138814
2017-08-10
用途:
工具吊り
建設業・工事業

フックアイボルトですがステンレスで錆びず使いやすく気に入ってます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フックの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/803/
2023-03-09

「ワイヤー・スリング・吊具・バランサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする