曜日別特売
B-753 ステンレス フックアイボルト(ミリネジ) 水本機械製作所 37138814

ステンレス フックアイボルト(ミリネジ)

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1袋
ねじ径M8
内容量1袋注文コード37138814品番B-753
参考基準価格(税別)¥2,730販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

従来のアイボルトに開閉できるフックが付いているので、設置後に物を通すこともできます。

用途
アイボルトをフック式にして端末の金具として。
トラスコ品番849-1075質量(g)55ねじ径M8寸法d(mm)8寸法S(mm)9寸法B(mm)20寸法W(mm)33H(mm)49RoHS指令(10物質対応)対応使用荷重(kN)0.29
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37138796
2020-04-22
用途: 車内のフックとして
不動産業

ステイの取り付けに普通のボルトでも良いですが、ボルトの代わりにこれわ使用すると小物を引っ掛けれるので、小技が効いて何か得した気分になります

1が参考にしています
対象商品 : 37138814
2017-08-10
用途: 工具吊り
建設業・工事業

フックアイボルトですがステンレスで錆びず使いやすく気に入ってます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フックの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/803/
2023-03-09

ワイヤー・スリング・吊具・バランサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする