水本機械製作所
水本機械製作所の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
水本機械製作所の 重量フック
ステンレス ロックフック
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1袋
注文コード
37138857
品番
B-2077
参考基準価格(税別)
¥1,960
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
2回の動作でなければ開かないフックです。
用途
連結金具として。
トラスコ品番
351-4731
質量(g)
40
寸法L(mm)
67
寸法d(mm)
12
寸法S(mm)
12
寸法D2(mm)
3.5
寸法W(mm)
40
寸法T1(mm)
5.7
寸法T2(mm)
6
使用荷重(kN)
0.78