水本機械製作所
水本機械製作所の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
水本機械製作所の 重量フック
ステンレス ロックフック
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1袋
注文コード
37138875
品番
B-2078
参考基準価格(税別)
¥2,740
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
2回の動作でなければ開かないフックです。
用途
連結金具として。
トラスコ品番
351-4749
質量(g)
98
寸法L(mm)
91
寸法d(mm)
16
寸法S(mm)
18
寸法D2(mm)
5.0
寸法W(mm)
52
寸法T1(mm)
8.0
寸法T2(mm)
8
使用荷重(kN)
1.18