モップハンガー

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 37138884 品番 FU316-000X-MB
参考基準価格(税別)¥1,600 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

ハンドル9〜35mmまで掛けられます。

1ヶ当たりの耐荷重(kg)4 用途壁掛けタイプのモップ・ほうき等の保管用ホルダ。 仕様1本掛、固定用ねじ2個付 トラスコ品番281-9627 質量(g)80 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)102×55×48 掛数(本)1

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:256

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37138884
2023-10-11
用途:
清掃用具のホルダー
製造業

多様な太さに対応できる作りで良いと思います。横から差し込むものはよく見かけますが、下からの物はあまりないので。

対象商品:
37138884
2019-08-26
用途:
取り付け位置に注意
サービス業

壁に取り付けるための付属のネジの長さが短いので、取り付ける位置によってはつかないことがあるので注意。壁だと思っていたら石膏ボードだったらしく、穴が空いただけになってしまった。モップを下から押し上げるようにしてホールド、外すときも持ち上げながら取り外せるので、設置位置が多少高い場所にあっても問題ないのは良かった。

2人が参考にしています
対象商品:
37138902
2017-11-23
用途:
壁に取り付けてモップの収納に利用
鶴山館 様 (サービス業)

壁がコンクリートで出来ていたのでどうしようか迷っています

対象商品:
37138884
2017-02-04
用途:
ホウキの吊り下げ

来てみたら、結構大きい感じがしました。しっかりホールドされてホウキも綺麗に収納できます。

対象商品:
37138902
2016-11-22
用途:
トイレ改修工事に使用
株式会社北嶋 様 (建設業・工事業)

トイレSKに使用。
大変、お客様から喜ばれております。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「日用雑貨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする