曜日別特売
C316-003X-MB モップハンガー CONDOR(山崎産業) 37138902

モップハンガー

(5件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
掛数(本)3
内容量1個注文コード37138902品番C316-003X-MB
参考基準価格(税別)¥6,500販売価格(税込)¥6,048
販売価格(税別)
¥5,498

ハンドル9~35mmまで掛けられます。

用途
壁掛けタイプのモップ・ほうき等の保管用ホルダ。
トラスコ品番
281-9635
質量(g)
460
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
500×55×57
掛数(本)
3
仕様
3本掛、固定用ねじ2個付
1ヶ当たりの耐荷重(kg)
4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37138884
2023-10-11
用途: 清掃用具のホルダー
製造業

多様な太さに対応できる作りで良いと思います。横から差し込むものはよく見かけますが、下からの物はあまりないので。

対象商品 : 37138884
2019-08-26
用途: 取り付け位置に注意
サービス業

壁に取り付けるための付属のネジの長さが短いので、取り付ける位置によってはつかないことがあるので注意。壁だと思っていたら石膏ボードだったらしく、穴が空いただけになってしまった。モップを下から押し上げるようにしてホールド、外すときも持ち上げながら取り外せるので、設置位置が多少高い場所にあっても問題ないのは良かった。

2人が参考にしています
対象商品 : 37138902
2017-11-23
用途: 壁に取り付けてモップの収納に利用
鶴山館 様(サービス業)

壁がコンクリートで出来ていたのでどうしようか迷っています

対象商品 : 37138884
2017-02-04
用途: ホウキの吊り下げ

来てみたら、結構大きい感じがしました。しっかりホールドされてホウキも綺麗に収納できます。

対象商品 : 37138902
2016-11-22
用途: トイレ改修工事に使用
株式会社北嶋 様(建設業・工事業)

トイレSKに使用。
大変、お客様から喜ばれております。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「日用雑貨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする