B-2079 ステンレス ロックフック 水本機械製作所 37138893 B-2079 ステンレス ロックフック 水本機械製作所 37138893

ステンレス ロックフック

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋 注文コード 37138893 品番 B-2079
参考基準価格(税別)¥4,140 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

2回の動作でなければ開かないフックです。

用途連結金具として。 トラスコ品番351-4757 質量(g)185 寸法L(mm)108 寸法d(mm)20 寸法S(mm)19 寸法D2(mm)6.0 寸法W(mm)64 寸法T1(mm)9.5 寸法T2(mm)10 使用荷重(kN)1.76

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フックの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/803/
2023-03-09

「ワイヤー・スリング・吊具・バランサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする