C316-005X-MB モップハンガー CONDOR(山崎産業) 37138927

※使用例

C316-005X-MB モップハンガー CONDOR(山崎産業) 37138927
C316-005X-MB モップハンガー CONDOR(山崎産業) 37138927

モップハンガー

(5件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
掛数(本)5
内容量1個注文コード37138927品番C316-005X-MB
参考基準価格(税別)¥9,100販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
6,998

ハンドル9~35mmまで掛けられます。

用途
壁掛けタイプのモップ・ほうき等の保管用ホルダ。
1ヶ当たりの耐荷重(kg)4仕様5本掛、固定用ねじ2個付トラスコ品番281-9643質量(g)650寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×55×57掛数(本)5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37138884
2023-10-11
用途: 清掃用具のホルダー
製造業

多様な太さに対応できる作りで良いと思います。横から差し込むものはよく見かけますが、下からの物はあまりないので。

対象商品 : 37138884
2019-08-26
用途: 取り付け位置に注意
サービス業

壁に取り付けるための付属のネジの長さが短いので、取り付ける位置によってはつかないことがあるので注意。壁だと思っていたら石膏ボードだったらしく、穴が空いただけになってしまった。モップを下から押し上げるようにしてホールド、外すときも持ち上げながら取り外せるので、設置位置が多少高い場所にあっても問題ないのは良かった。

2が参考にしています
対象商品 : 37138902
2017-11-23
用途: 壁に取り付けてモップの収納に利用
鶴山館サービス業

壁がコンクリートで出来ていたのでどうしようか迷っています

対象商品 : 37138884
2017-02-04
用途: ホウキの吊り下げ

来てみたら、結構大きい感じがしました。しっかりホールドされてホウキも綺麗に収納できます。

対象商品 : 37138902
2016-11-22
用途: トイレ改修工事に使用
株式会社北嶋建設業・工事業

トイレSKに使用。
大変、お客様から喜ばれております。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

日用雑貨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする