水本機械製作所
水本機械製作所の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
水本機械製作所の ターンバックル・シャックル
水本機械製作所の シャックル
SBUシャックル
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1袋
注文コード
37138936
品番
B-1325
参考基準価格(税別)
¥5,950
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
¥
4,598
バスケットに入れる
緩み止めナットを使用しているため、クリピンを使用していません。緩みにくく、施工しやすいすっきりとした外観のシャックルです。
ねじ径
M12
トラスコ品番
849-0773
質量(g)
230
寸法L(mm)
48
寸法t(mm)
12
用途
チェーンやワイヤロープの連結金具として。
種類
SB
寸法d(mm)
24
寸法B(mm)
24
RoHS指令(10物質対応)
対応
使用荷重(kN)
7.35