水本機械製作所
水本機械製作所の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
水本機械製作所の 重量フック
ステンレス L型フック
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1袋
注文コード
37139146
品番
B-129
参考基準価格(税別)
¥1,450
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
荷重をかけた際、長辺に負荷がかかるため、フックに負担がかかりにくい構造になっています。
用途
端末の金具のジョイントに。
トラスコ品番
215-5427
質量(g)
30
寸法L(mm)
61
寸法d(mm)
9
寸法S(mm)
11
寸法D(mm)
6
寸法W(mm)
35
RoHS指令(10物質対応)
対応
使用荷重(kN)
0.69